※イメージ

DOS-OP4 ドットストライプOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68929939 DOS-OP4 ドットストライプOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68929939 DOS-OP4 ドットストライプOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68929939

ドットストライプOPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード68929939 品番DOS-OP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

青白のドットと赤白のストライプのコントラストがキュートな4号苗サイズの台形OPPバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 形状【マチ】底マチ 厚さ(mm)0.03 種類4号サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440(160)×80×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする