※イメージ

RIB-OP1 OPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930036 RIB-OP1 OPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930036 RIB-OP1 OPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930036 RIB-OP1 OPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 68930036

OPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード68930036 品番RIB-OP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンプルな赤いリボン柄が人気の1〜2輪用の花用OPPギフトバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様両面同デザイン 材質OPP[透明] 形状【マチ】マチなし 厚さ(mm)0.05 種類リボンスタイル 寸法(幅W×高さH)(mm)160×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする