コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT10T3M0MLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68930044 品番RCHT10T3M0ML
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,688
販売価格(税別)
16,080

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:10●iC:10●s:3.96875●最大切り込み:3●径方向の最大取りしろ:9●コーティング超硬チップ●精密級●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:605-5567 アズワン品番65-8232-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする