※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
スパークリングブーケバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
68930088
品番
SPS-BOP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シルバーのキラキラ背面と前面のネイビーと黒のデザインがお花を引き立てるブーケ用バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
2層フィルム(前面:CPP+PET後面:アルミ蒸着PET+CPP)
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.04
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
345(190)×460