コロミル200(350)1セット(10個入) RCKT2006M0KHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68930105 品番RCKT1204MOWM
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥17,138
販売価格(税別)
15,580

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1298 アズワン品番65-8233-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする