※イメージ

RFN-BOP1 ラフィネブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 68930131 RFN-BOP1 ラフィネブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 68930131 RFN-BOP1 ラフィネブーケOPPバッグ HEADS(ヘッズ) 68930131

ラフィネブーケOPPバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 68930131 品番 RFN-BOP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小花柄と赤の切り替えが可愛い花用OPPギフトバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様両面同デザイン 材質OPP[透明] 形状【マチ】マチなし 厚さ(mm)0.03 レッド 寸法(幅W×高さH)(mm)345(190)×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする