CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:L3●PVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-8497 注文コード68930184 品番RCMT0803MPL3
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・材種・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:L3●PVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-8497 アズワン品番65-8234-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする