※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 包装紙
HEADS(ヘッズ)の 風呂敷
コットン風呂敷
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68930350
品番
CTN-FUR6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
カラフルな水彩デザインがおしゃれな風呂敷です。
用途
ギフトラッピング
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.25
種類
カラフルアート
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×500
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※洗濯可