※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 包装紙
HEADS(ヘッズ)の 柄入り
サマー包装紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
68930499
品番
SUM-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
夏の風物詩を淡い水彩で描いた包装紙(半裁サイズ)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン
材質
上質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×525
厚さ(g/m
2
)
64