ポート数3
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)
定格電圧(V)(2) AC200
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F2) サイドブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、Aポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-