※イメージ

RAF-RIP4 ラフィネリボン付ポットカバー HEADS(ヘッズ) 68930526 RAF-RIP4 ラフィネリボン付ポットカバー HEADS(ヘッズ) 68930526 RAF-RIP4 ラフィネリボン付ポットカバー HEADS(ヘッズ) 68930526 RAF-RIP4 ラフィネリボン付ポットカバー HEADS(ヘッズ) 68930526 RAF-RIP4 ラフィネリボン付ポットカバー HEADS(ヘッズ) 68930526 RAF-RIP4 ラフィネリボン付ポットカバー HEADS(ヘッズ) 68930526

ラフィネリボン付ポットカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68930526 品番RAF-RIP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

4号苗サイズのピンクのリボン付ポットカバー(鉢カバー)です。

用途ギフトラッピング 仕様両面異デザイン/サテンリボン付 材質塩素化ポリエチレン(ソフト) 形状【マチ】底マチ 厚さ(mm)0.09 種類4号サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(180)×100×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする