ポート数3
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、Aポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし