※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ラフィネリボン付ポットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68930551
品番
RAF-RIP6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
6号苗サイズのピンクのリボン付ポットカバー(鉢カバー)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.09
種類
6号サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460(250)×140×300