※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール
メッセージシールシック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
種類
ほんの気持ちです
注文コード
68930630
品番
MSC-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
グレー地に金箔の文字が入った、シックなデザインのメッセージシールです。
用途
ギフトラッピング
仕様
シート
材質
ア-ト紙
種類
ほんの気持ちです
寸法(幅W×高さH)(mm)
46×17