※イメージ

MSC-3S メッセージシールシック HEADS(ヘッズ) 68930648 MSC-3S メッセージシールシック HEADS(ヘッズ) 68930648 MSC-3S メッセージシールシック HEADS(ヘッズ) 68930648 MSC-3S メッセージシールシック HEADS(ヘッズ) 68930648 MSC-3S メッセージシールシック HEADS(ヘッズ) 68930648

メッセージシールシック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 種類ありがとうございました 注文コード68930648 品番MSC-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は種類5種類から選べます 他の種類を見る

グレー地に金箔の文字が入った、シックなデザインのメッセージシールです。

用途ギフトラッピング 仕様シート 材質ア-ト紙 種類ありがとうございました 寸法(幅W×高さH)(mm)46×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする