CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.42●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:K●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9912 注文コード68931514 品番TCGT06T102LK
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・コーナーR・材質など441種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.42●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:K●PVD薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9912 アズワン品番65-8248-56
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする