※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 保冷剤・保冷袋
HEADS(ヘッズ)の 保温・保冷バッグ
無地クールバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
68931558
品番
MIV-3CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
7号サイズのデコ箱がぴったり入る無地の保冷バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ファスナー付
その他
横底マチ
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×380
素材
不織布+アルミ蒸着
厚さ(g/m
2
)
75