MOUNT SYSTEM
高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。
タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。
【特徴】
・デザインバリエーション
スマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。
・カラーバリエーション
CALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く
・アルミ削り出しはそのまま
従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。
・安心は、最初から。
オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求
※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。
・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。
製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。
・シンプルな構成で選びやすく
アームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、
オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。
【PIPE CLAMP BASE】
ハンドルバーに固定するパイプクランプベース
付属カラーにより、1 製品で2 種類のハンドルバーに対応。