パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
パール金属の 蒸し鍋
油切りもできるビッグフライパンスチーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932030
品番
HC-352
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フライパンで手軽に蒸し料理ができます。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
102
外径×高さH(Φmm×mm)
使用時:225×35
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×110×45