サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCMW16T308シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68932074
品番
TCMW16T308
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,618
販売価格(税別)
¥
12,380
バスケットに入れる
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適合被削材:MKNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:CMW●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6505
アズワン品番
65-8254-04