DC-6066 ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット パール金属 68932459

 

DC-6066 ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット パール金属 68932459
DC-6066 ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット パール金属 68932459
DC-6066 ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット パール金属 68932459
DC-6066 ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット パール金属 68932459

ホームレーベル 麺の弁当箱&つゆポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード68932459品番DC-6066
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

麺の弁当箱&つゆポットは、温かい麺も冷たい麺も楽しめるランチジャーで、麺容器とつゆポットがセットになっている。
真空二重構造で美味しさキープ。
麺以外にもスープジャーやのっけ弁当として活用できる
電子レンジOK(内容器:蓋を外して)。
お茶碗(約)2.9杯分(1杯約200ml)、麺:約200g

材質つゆポット/本体:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた栓キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 、仕切り板・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、麺容器/本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ランチバッグ/本体・持ち手:ポリエステル、中芯:ポリエチレンネイビー容量(mL)つゆポット:580、麺容器:280質量(g)バッグ:80、つゆポット:241、麺容器:119外径×高さH(Φmm×mm)つゆポット:90×120、麺容器:115×90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ(持ち手含まず):210×130×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする