DC-6064 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932520

 

DC-6064 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932520
DC-6064 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932520
DC-6064 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932520
DC-6064 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932520
DC-6064 ホームレーベル スープジャーマグ330 パール金属 68932520

ホームレーベル スープジャーマグ330

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード68932520品番DC-6064
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

真空二重構造で保温・保冷が長時間保ち、美味しさをキープ。
外出や通勤、現場へ持ち運びやすく、食べやすい持ち手付きです。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ホワイト容量(mL)330質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×120保温効力(℃)46以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする