パール金属
バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68932687
品番
HC-935
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
片手グリルパン(HC-934)にピッタリ使えます。
グリルパンや鉄板に使える便利な蓋です。
シリコーン加工でお手入れ簡単。
スタンド式つまみでつまみ部分が折りたためて自立する
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
251
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
つまみをたたんだ状態220×185×75
寸法(cm)
22×18.5