パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
バーニスタ 鉄製中華お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932791
品番
HC-945
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
全長が長めで、強火調理でも手元が熱くなりにくい。
持ち手部分は天然木を使用し、熱が伝わりにくく握りやすい。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、金属部:鉄、柄:天然木
質量(g)
155
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×10×65