CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68933027 品番VBMT110202UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など253種類から選べます 他の種類を見る

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.8709●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8221 アズワン品番65-8263-81
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする