CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68933036 品番VBMT110204UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など253種類から選べます 他の種類を見る

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6700 アズワン品番65-8263-85
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする