パール金属
モデレート マーブルコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
440
326
440
556
607
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933046
品番
HC-982
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。
金属ヘラ使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
440
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×270×100
深さ(mm)
鍋:57
寸法(cm)
26
注意
※ガス火専用