サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●L:16●IC:9.525●S:4.76●RE:0.2●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4728
注文コード
68933350
品番
VNGG160402SGF
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
超硬チップです。
仕様
●L:16●IC:9.525●S:4.76●RE:0.2●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4728
アズワン品番
65-8267-12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。