サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:鋼・ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●PVDコーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:580-1419
注文コード
68933404
品番
VNMG160404LC
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,998
販売価格(税別)
¥
28,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。一般旋削鋼加工用。
仕様
●適合被削材:鋼・ステンレス鋼●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●PVDコーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:580-1419
アズワン品番
65-8267-26
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。