パール金属
Simple Use 折りたためるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
使用時:260×265×5
使用時:210×300×5
使用時:260×265×5
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68933527
品番
CC-1869
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
折りたためるから置き場所に困らない。
抗菌加工。
コンパクト収納。
目盛り付。
液だれ防止溝付。
滑り止め付。
材質
本体:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー
サイズ
M
質量(g)
226
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
使用時:260×265×5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×10(フック含まず)