パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
フレッシュスタック ザル付コンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×185×95
注文コード
68933588
品番
HC-996
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗ってそのまま保存が可能。
ザル付なので底にたまる水滴がつきにくく鮮度をキープ。
冷蔵庫内で重ねてスッキリ収納
材質
本体・ふた:AS樹脂、ザル:ポリプロピレン
質量(g)
431
容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×185×95