UA-1099 クイックアップシェード サイドパネル250UV-S CAPTAIN STAG 68933701 UA-1099 クイックアップシェード サイドパネル250UV-S CAPTAIN STAG 68933701 UA-1099 クイックアップシェード サイドパネル250UV-S CAPTAIN STAG 68933701

クイックアップシェード サイドパネル250UV-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68933701 品番UA-1099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。
キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。
パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。
装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。
別売のポールとロープでひさしに早変わり

付属品ペグ3本、ペグ収納袋 材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工 質量(g)650 適合サイズ250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)244×256×189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする