サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68933849
品番
WNMG080408PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
サーメットチップ。六角形80°チップ。ネガチップ。一般鋼加工用。仕上げ加工用。
仕様
●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:サーメット●原産国:日本●コード番号:580-3446
アズワン品番
65-8271-71