T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68933876 品番WNMG080408WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など269種類から選べます 他の種類を見る

コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ワイパーチップ。ネガチップ。一般鋼および低炭素鋼加工用。切りくず処理対策用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●適合チップ:ポジチップ●勝手:勝手なし●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●材質/仕上:サーメット●コード番号:580-3594 アズワン品番65-8272-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする