ラミネーター Calibre 投入幅A3 シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68933938 品番FEー5740301
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・投入幅:325mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75〜150ミクロン・温度設定:一定・ウォームアップ時間:最短60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース・ラミネート速度:最速480mm/分※75ミクロンフィルム使用時

仕様フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース ウォームアップ時間最短60秒 ラミネート速度(mm/分)最速480/※75ミクロンフィルム使用時 温度設定一定 ローラー2本ローラー 最大投入幅325mm(A3サイズ対応) 対応フィルム厚さ(μm)75〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする