アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの ステンレスワゴン
木製トレー付きワゴン ブラック 61-797-43シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68934095
品番
61-797-43-3
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして適しています
上部は棚位置固定です
下部は棚位置固定です
上部・下部は棚位置固定です。
仕様
●セット内容:トレー・受け金具×各1●素材:桐材、ツヤ消しラッカー塗装仕上げ●サイズ:トレー/W90×D40×H11cm、内寸/W86.8×D37×H9cm●耐荷重:10kg
アズワン品番
65-8274-10