カッターナイフ(GOOD TOOLS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68934805 品番KGTーCKHAS110W
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。一般的な小型刃を搭載していながらコンパクトなボディなので、しっかり使えて携帯もしやすいです。刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃です。刃をしっかり固定するオートロック機能付きです。

材質刃:炭素鋼、ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM 刃幅(mm)9 寸法(幅W×長さL)(mm)22×119 機能オートロック機能付き
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする