アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
アルミイーゼル【A1まで対応可】 61-656-71シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68935617
品番
61-656-71-1
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
人気のアルミ製イーゼル、丈夫です!
仕様
●素材:アルミ●サイズ:W57×D57×H142cm、ボード受け/D2.1cmまで●重量:4.5kg●耐荷重:約6kg●受けはH37〜125cmの間で調節可能です。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
アズワン品番
65-8305-09