長袖シャツ アイボリー 1293-31シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68936028 品番1293-31-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,310

年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 アイボリー 番号コード:861-0865 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 アズワン品番65-8329-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする