長袖シャツ ブルー 1293-40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68936046 品番1293-40-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 ブルー 番号コード:861-0870 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 アズワン品番65-8329-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする