ラットズボン グリーン 1296-60シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68936168 品番1296-60-LL
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グリーン 番号コード:861-0998 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)86〜96 アズワン品番65-8330-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする