ラットズボン ミントグリーン 1296-67シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68936186 品番1296-67-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,140

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 ミントグリーン 番号コード:861-1008 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)76 ウエスト(cm)94〜104 アズワン品番65-8331-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする