スラックス グレー 1490-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68936195 品番1490-20-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680

激しい動きにもゆとりを持ちつつ、必要以上のバタつきを抑え、シャープなラインにまとめたワンタックスラックスです。
しなやかなサマーツイル素材に抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グレー 番号コード:861-1716 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 アズワン品番65-8343-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする