ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ボタンダウン 白 15064-32シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68936290
品番
15064-32-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,606
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般
仕様
形態安定加工
色
シロ
サイズ
L
材質(本体)
ポリエステル50% 綿50%
番号
コード:123-1924
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
84
アズワン品番
65-8350-18
衿廻り(cm)
41
腰囲(cm)
114