半袖ボタンダウン 白 15064-32シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68936299 品番15064-32-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,606
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般

仕様形態安定加工 シロ サイズLL 材質(本体)ポリエステル50% 綿50% 番号コード:123-0302 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)116 肩幅(cm)51 着丈(cm)84 アズワン品番65-8350-19 衿廻り(cm)43 腰囲(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする