裏綿ストレッチ長袖ブルゾン 黒 1514-90シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68936369 品番1514-90-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,540

バイオペットリサイクル素材を使用した地球に優しいエコ作業服です。
吸湿性のある裏綿素材でストレッチ性も備えています。
袖口、裾は2段階に調整できるアジャスター付きです。
用途:作業全般

仕様NEWピタリティ、帯電防止、JIS T 8118適合商品、エコマーク認定商品 クロ サイズLL 番号コード:383-5453 胸囲(cm)118 混率(%)本体:ポリエステル95/綿5(伸縮素材) 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 アズワン品番65-8354-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする