ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ボタンダウン 白 15164-32シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68936405
品番
15164-32-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,113
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般
仕様
形態安定加工
色
シロ
サイズ
3L
材質(本体)
ポリエステル50% 綿50%
番号
コード:123-5088
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
126
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
84
裄丈(cm)
84
アズワン品番
65-8354-90
衿廻り(cm)
45
腰囲(cm)
126