ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ブルゾン チャコールグレー 1691-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68936667
品番
1691-25-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,344
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
3L
番号
コード:124-3247
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
69
アズワン品番
65-8383-51