ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ブルゾン モスグリーン 1691-61シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68936685
品番
1691-61-LL
参考基準価格(税別)
¥6,231
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
モスグリーン
サイズ
LL
番号
コード:124-1753
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67
アズワン品番
65-8383-62