ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ラットズボン シルバーグレー 1696-22シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68936816
品番
1696-22-76
参考基準価格(税別)
¥5,564
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
76
番号
コード:124-3322
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8385-07